Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger 6er rund bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelträger 6er rund bl
Stempelträger 6er rund bl
Stempelträger 6er rund bl
Stempelträger 6er rund bl
Stempelträger 6er rund bl
Artikel-Nr.:
     C1137-64603
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64603
EAN/GTIN:
     4003801022840
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer blau
stempelständer
WEDO Stempelträger rund, blau. Fassungsvermögen 6 Stempel. Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt. Durchmesser oben: 10,8 cm, Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etagen:
1
Produkttypbezeichnung:
6-fach
Form:
rund
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
drehbar:
Ja
Werkstoff:
Metall | metall
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Stempelträger
Anzahl der Stempel:
6
Produkt-Typbezeichnung:
6-fach
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
6-fach
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Weitere Suchbegriffe: stempelträger wedo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.