Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger 8er rund sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelträger 8er rund sw
Stempelträger 8er rund sw
Stempelträger 8er rund sw
Stempelträger 8er rund sw
Stempelträger 8er rund sw
Artikel-Nr.:
     C1137-64801
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64801
EAN/GTIN:
     4003801015781
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer rund wedo
stempelständer rund
WEDO Stempelträger rund, schwarz. Fassungsvermögen 8 Stempel. Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt. Durchmesser oben: 12,0 cm, Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall | metall
Breite:
120
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Form:
rund
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Stempel:
8
Produkttypbezeichnung:
8-fach
drehbar:
Ja
Tiefe:
120
Artikelbezeichnung:
Stempelträger
Höhe:
100
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
8-fach
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
8-fach
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.