Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger 8er rund bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelträger 8er rund bl
Stempelträger 8er rund bl
Stempelträger 8er rund bl
Stempelträger 8er rund bl
Stempelträger 8er rund bl
Artikel-Nr.:
     C1137-64803
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64803
EAN/GTIN:
     4003801035215
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelträger rund blau 8 stempel
stempelständer rund
WEDO Stempelträger rund, blau. Fassungsvermögen 8 Stempel. Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt. Durchmesser oben: 12,0 cm, Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
blau
drehbar:
Ja
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Höhe:
100
Tiefe:
120
Produkttypbezeichnung:
8-fach
Form:
rund
Artikelbezeichnung:
Stempelträger
Anzahl der Stempel:
8
Werkstoff:
Metall | metall
Produkt-Typbezeichnung:
8-fach
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
8-fach
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Weitere Suchbegriffe: stempelständer blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.