Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger 8er rundlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelträger 8er rundlgrau
Stempelträger 8er rundlgrau
Stempelträger 8er rundlgrau
Stempelträger 8er rundlgrau
Stempelträger 8er rundlgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-64837
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64837
EAN/GTIN:
     4003801015804
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer rund wedo
stempelständer rund
WEDO Stempelträger rund, lichtgrau. Fassungsvermögen 8 Stempel. Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt. Durchmesser oben: 12,0 cm, Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
120
Anzahl der Stempel:
8
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Stempelträger
Produkttypbezeichnung:
8-fach
Werkstoff:
Metall | metall
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Tiefe:
120
Höhe:
100
Form:
rund
drehbar:
Ja
Anzahl der Etagen:
1
Produkt-Typbezeichnung:
8-fach
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
8-fach
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.