| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-65154 Herst.-Nr.: 65154 EAN/GTIN: 4003801792705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO Office-Schreibtischgarnitur, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. 5teiliges Set, bestehend aus einem Papierkorb, 18 l, einem Briefständer mit 3 Fächern, je einem großen und kleinen Köcher sowie einer Zettelbox inkl. Papier (95 x 95 mm). Lieferung im Karton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Inhalts (Set): | 2 Stifteköcher, Briefständer, Zettelbox und Papierkorb | Produkttypbezeichnung: | Office | Farbe: | silber | Silber | Artikelbezeichnung: | Schreibtisch-Set | Werkstoff: | Metall | metall | Anzahl der Teile: | 5 | Herstellerprodukttyp: | Office | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibtisch-Set | Produkt-Typbezeichnung: | Office | Ausführung des Inhalts des Sets: | 2 Stifteköcher, Briefständer, Zettelbox und Papierkorb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |