Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteschale Office sw
Stifteschale Office sw
Stifteschale Office sw
Stifteschale Office sw
Stifteschale Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-651601
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     651601
EAN/GTIN:
     4003801858012
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO® Stiftschale OFFICE, schwarz, im Netzstruktur-Design aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. Neben einem Fach für Notizpapier 9 x 9 cm bietet die Stiftschale in zwei weiteren quadratischen Sammelfächern und einem langen Fach viel Platz für Stifte und Utensilien. Maße: ca. 29 x 16 x 4 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Höhe:
40
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
4
Artikelbezeichnung:
Stiftschale
Werkstoff:
metall
Tiefe:
160
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einem Fach für Notizpapier 9x9cm sowie zwei weiteren quadratischen Fächern und einem langen Fach
Breite:
290
Garantiedauer:
24 Monate
Durchmesser:
110
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.