Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butler Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butler Office sw
Butler Office sw
Butler Office sw
Butler Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65501
EAN/GTIN:
     4003801792774
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Butler OFFICE, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 4 Fächern und einer Schrägablage. Maße: 15,8 x 14,5 x 13,5 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Höhe:
135
Anzahl der Fächer:
4
Artikelbezeichnung:
Butler
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
metall | Metall
Tiefe:
145
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schrägablage
Breite:
158
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Office
Herstellerprodukttyp:
Office
Herstellerproduktbezeichnung:
Butler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.