Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butler Office rund sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butler Office rund sw
Butler Office rund sw
Butler Office rund sw
Butler Office rund sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65601
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65601
EAN/GTIN:
     4003801857978
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO® Butler OFFICE, schwarz, im Netzstruktur-Design aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 3 Fächern. Maße: Durchmesser ca. 11 cm, Höhe ca. 14,7 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
148
Durchmesser:
110
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Anzahl der Fächer:
3
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Butler
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.