Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Office sw
Zettelbox Office sw
Zettelbox Office sw
Zettelbox Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65701
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65701
EAN/GTIN:
     4003801792798
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Zettelbox OFFICE, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall, inkl. Papier (92 x 92 mm). Maße: 10,0 x 10,0 x 10,0 cm.
Weitere Informationen:
gefüllt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Zettelbox
Werkstoff:
Metall | metall
Breite:
100
Deckel vorhanden:
Nein
Tiefe:
100
max. Anzahl der Blätter:
700
Höhe:
100
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papiergrößen:
92 x 92 mm
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Office
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox
Herstellerprodukttyp:
Office
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.