Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
LCD Schreibtafel Grafiktablet 8,5 Zoll LCD incl. Batterien
Artikel-Nr.:
     C1137-66908501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     66908501
EAN/GTIN:
     4003801863368
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
WEDO® LCD Schreib- und Maltafel 8,5 Zoll. Papierlos malen, Mathe üben, Mitteilungen hinterlassen ... Beschriftungen sind mit dem beiliegenden Stift oder Fingernagel möglich. Die Oberfläche der Display-Anzeige ist druckempfindlich, d.h. je fester Sie aufdrücken, desto dicker der Strich. Durch Drücken der Lösch-Taste erhalten Sie wieder eine leere Display-Anzeige. Die austauschbare Batterie kann für ca. 50.000 Löschungen verwendet werden. Nach Anbringung des selbstklebenden Magnetstreifens haftet die Schreibtafel auf allen magnetischen Oberflächen. Lieferung inkl. 1 Knopfzelle 3V CR2016, Farbe: schwarz, Maße: ca. 14,3 x 0,4 x 21,9 cm
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
LCD Schreibtafel Grafiktablet
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Schreibtafel
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafik tablet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.