Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher 8cm or Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlocher 8cm or Kunststoff
Taschenlocher 8cm or Kunststoff
Taschenlocher 8cm or Kunststoff
Taschenlocher 8cm or Kunststoff
Taschenlocher 8cm or Kunststoff
Taschenlocher 8cm or Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-67806
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67806
EAN/GTIN:
     4003801798677
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher wedo
taschen locher
WEDO® Taschenlocher aus Kunststoff. Mit Metallstanzen, Anschlag und Zentimetereinteilung, für 8 cm Lochung geeignet. Dieser flache Locher lässt sich sehr gut überall verstauen oder auf Wunsch sogar abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf, passt er in jede Tasche. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm. Lieferung auf SB-Karte, Farbe ICE-Orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Artikelbezeichnung:
2-fach-Locher abheftbar
Produkt-Typbezeichnung:
mit 12 cm Skala
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
unbegrenzt
Lochung:
2-fach
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet.
max. Anzahl der Blätter:
3
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Garantiedauer:
24 Monate
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Produkttypbezeichnung:
mit 12 cm Skala
max. Einstellformat:
unbegrenzt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.