|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1137-77938 Herst.-Nr.: 77938 EAN/GTIN: 9008056779384 |
| |
|
|  |  |
 | TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 4 x 26 mm, Monate in Buchstaben, Schrifthöhe 4 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff. In SB-Kartonverpackung Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | Monatsangabe in Buchstaben, in SB-Kartonverpackung | Abmessung der Stempelfläche: | 4 x26 | Datumsformat des Aufdruckes: | 28. Aug. 2028 | Höhe der Schrift: | 4 | Produkttypbezeichnung: | Classic 1010 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Datumstempel | Anzahl der Räder: | 4 | Ausführung der Drucktexte: | Datum | Farbe: | schwarz/silber | Stempeltext austauschbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 1010 | Herstellerprodukttyp: | Classic 1010 | Herstellerproduktbezeichnung: | Datumstempel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, datumstempel trodat, permanentstempel |
|  |  |
| |