Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum Printy 4mmTrodat 4810 3.8 x 21mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum Printy 4mmTrodat 4810 3.8 x 21mm SB
Stempel Datum Printy 4mmTrodat 4810 3.8 x 21mm SB
Stempel Datum Printy 4mmTrodat 4810 3.8 x 21mm SB
Stempel Datum Printy 4mmTrodat 4810 3.8 x 21mm SB
Stempel Datum Printy 4mmTrodat 4810 3.8 x 21mm SB
Artikel-Nr.:
     C1137-77943
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     77943
EAN/GTIN:
     9008056779438
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Datumstempel, selbstfärbend. Printy Dater 4810. Abdruckgröße: 3,8 x 20 mm, Schrifthöhe 3,8 mm, Monate in Buchstaben. Kunststoffgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums. Mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Stempelgröße: 4,1 x 2,4 x 7,6 cm. In SB-Karton-Verpackung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Ausführung der Drucktexte:
Datum
Stempeltext austauschbar:
Nein
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2019
Beschreibung der Besonderheiten:
Maße: 4,1 x 2,4 x 7,6 cm, in SB-Karton-Verpackung
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4810
Abmessung der Stempelfläche:
3,8x20
Höhe der Schrift:
3.8
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Printy Dater 4810
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4810
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.