Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Wortband o.Datum Trodat 4822 Printy SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Wortband o.Datum Trodat 4822 Printy SB
Stempel Wortband o.Datum Trodat 4822 Printy SB
Stempel Wortband o.Datum Trodat 4822 Printy SB
Stempel Wortband o.Datum Trodat 4822 Printy SB
Stempel Wortband o.Datum Trodat 4822 Printy SB
Artikel-Nr.:
     C1137-77945
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     77945
EAN/GTIN:
     0092399779452
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Printy 4822 Wortbandstempel ohne Datum, selbstfärbend, mit schwarzem Stempelkissen. Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt. Texte: ERLEDIGT, BEZAHLT, BETRAG ERHALTEN, GEBUCHT, PÄCKCHEN, EINSCHREIBEN, UNGÜLTIG, BEANTWORTET, INFOPOST, ZUR VERRECHNUNG, KOPIE, DRINGEND. Abdruckgröße ca. 0,4 x 2,9 cm, Stempelgröße 7,0 x 3,1 x 8,9 cm. In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Printy 4822
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau-schwarz
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Wortbandstempel
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt, in SB-Verpackung
Höhe der Schrift:
4
Datumsformat des Aufdruckes:
ohne Datum
Ausführung der Drucktexte:
12 Texte
Abmessung der Stempelfläche:
4x29
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy 4822
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Wortbandstempel
Herstellerprodukttyp:
Printy 4822
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.