Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Druckknopfmesser mit versenkbarer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Druckknopfmesser mit versenkbarer Klinge
Cutter Druckknopfmesser mit versenkbarer Klinge
Cutter Druckknopfmesser mit versenkbarer Klinge
Cutter Druckknopfmesser mit versenkbarer Klinge
Artikel-Nr.:
     C1137-78630
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78630
EAN/GTIN:
     4003801804330
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
WEDO® Druckknopfmesser Deluxe. Dieses Bastelmesser im handlichen Stiftformat mit Druckmechanik zum Einziehen der Klinge ist ideal für filigrane, präzise Schneidearbeiten auf Papier, Fotos, Folie und dünnem Karton. Der Messerschaft aus eloxiertem Aluminium ist mit einem praktischen Taschenclip und einer rutschfest geriffelten Griffzone ausgestattet. Bei eingezogener Klinge kann das Druckknopfmesser überall gefahrlos verstaut werden - ohne Verletzungsgefahr. Die sehr scharfen 30 Grad-Klingen sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Ideal zum Basteln und Scrapbooking. Farbe: schwarz/silber. Lieferung auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Länge:
143
Artikelbezeichnung:
Cutter Druckknopfmesser Deluxe
Arbeitslänge:
12
Anzahl der Glieder:
1
Masse (Gewicht):
0.012
Werkstoff:
eloxiertes Aluminium
Lieferbedingungen:
1 Stück auf Blisterkarte
Form:
Stiftform
Lieferbedingung:
1 Stück auf Blisterkarte
Herstellerproduktbezeichnung:
Cutter Druckknopfmesser Deluxe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.