| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-787009 Herst.-Nr.: 787009 EAN/GTIN: 4003801855653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Cutter 2-in-1, 9 mm, mit automatischem Klingenrückzug und Rasterautomatik. In diesen neuartigen Cuttern sind die Funktionen des klassischen Cutters mit Standard-Abbrechklingen und des Safety-Cutters mit automatischem Klingenrückzug in einem Gerät kombiniert. Die federbelastete Klinge sorgt für mehr Sicherheit beim Schneiden, da sie sich automatisch zurückzieht, wenn das Messer vom Schneidegut abrutscht. Die Klinge kann jedoch auch konventionell mittels Rasterautomatik vorgeschoben werden. Klingenführung aus Metall. Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Mit integrierter Abbrechhilfe im Griffteil. TÜV/GS-geprüft. Lieferung auf Blisterkarte zum Schieben mit bereits eingesetzter Abbrechklinge. Farbe: silber/schwarz. Maße: 16,0 x 1,8 x 2,6 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 160 | Artikelbezeichnung: | Cutter 2-in-1 | Anzahl der Glieder: | 12 | Arbeitslänge: | 9 | Werkstoff: | metall / Kunststoff | Metall, Kunststoff | Masse (Gewicht): | 0.074 | Material der Klinge: | SK5-Carbonstahl | Basisfarbe: | schwarz | Herstellerproduktbeschreibung: | Cutter | Breite der Klinge: | 9 | Beschreibung der Besonderheiten: | automatischer Klingenrückzug, umschaltbar auf Multi-Stop-Rasterautomatik mit feststehender Klinge, ergonomischer Metallgriff mit gummierte Griffzone, integrierte Abbrechhilfe, TÜV/GS zertifiziert | Farbe: | schwarz/silber | ergonomische Gestaltung: | AAU772, AAU773 | Material des Griffes: | Metallgriff mit gummierter Griffzone | Herstellerproduktbezeichnung: | Cutter 2-in-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |