Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Cutter Hobbymesser Set si inkl. 6 verschiedenen Klingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78722
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78722
EAN/GTIN:
     4003801041186
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Labormesser
Bastelmesser
WEDO® Hobbymesser-Set. Das Universalmesser mit sechs verschiedenen Klingenformen, ideal für feine Bastel- und Schneidearbeiten in Papier, Karton und Folie. Aus Aluminium mit gummierter Griffzone. Mit dem magnetischen Schaftende lassen sich die Klingen leicht aus der stabilen Aufbewahrungsbox aus ABS-Kunststoff entnehmen. Lieferung in Kartonverpackung. Messerhalter ca. 12,7 cm, Messer mit Klinge ca. 15 cm, Gewicht Messerhalter: ca. 22 g, Arbeitslänge Messer: ca. 1,8 bis 2,3 cm. Ersatzklingen: Art.Nr. 78 21 und 78 22.
Weitere Informationen:
Länge:
150
Produkt-Typbezeichnung:
Set inkl. 6 versch. Klingen
Artikelbezeichnung:
Hobbymesser mit Soft-Griffzone
Anzahl der Glieder:
1
Arbeitslänge:
23
Masse (Gewicht):
0.04
Werkstoff:
Aluminium / Kunststoff
Lieferbedingungen:
1 Set in Kunststoff-Box
Form:
gerade
Produkttypbezeichnung:
Set inkl. 6 Ersatzklingen
Lieferbedingung:
1 Set in Kunststoff-Box
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.