| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-78814 Herst.-Nr.: 78814 EAN/GTIN: 4003801869490 |
| |
|
| | |
| WEDO® SAFETY-Cutter Left/Right. Mit automatischem Klingenrückzug, federbelasteter Trapezklinge aus SK5-Carbonstahl, ergonomisch geformtem Aluminiumgriff mit gummierter Griffzone, praktischem Aufhängeloch, TÜV/GS zertifiziert, Lieferung in hängfähiger SB-Kartonverpackung mit 2 Ersatzklingen im Magazin. Ersatzklingen Art.Nr.: 78 81, 78 82, 78 8101. Farbe: schwarz/silber. Maße: ca. 15,0 x 3,3 x 1,6 cm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Left/Right | Länge: | 150 | Anzahl der Glieder: | 1 | Arbeitslänge: | 25 | Artikelbezeichnung: | Safety-Cutter | Kennzeichnung: | Tüv/GS | Masse (Gewicht): | 0.076 | Form: | gerade Form mit gummierter Griffzone | Werkstoff: | Aluminium | Aluminium, Kunststoff | ergonomische Gestaltung: | Eignung für Linkshänder | Farbe: | silber, schwarz, rot | Material des Griffes: | Aluminium mit gummierter Griffzone | Breite der Klinge: | 19 | Herstellerproduktbeschreibung: | Cutter | Basisfarbe: | silberfarbig | Beschreibung der Besonderheiten: | automatischer Klingenrückzug, ergonimischer Aluminiumgriff mit gummierter Griffzone, Aufhängeloch, für Rechts- und Linkshänder, TÜV/GS zertifiziert, inkl. 2 Ersatzklingen im Magazin | Material der Klinge: | SK5-Carbonstahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Safety-Cutter Left/Right |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser wedo 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm |
| | |
| |