Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Cutter Safety Profi sw incl. 5 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78845
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78845
EAN/GTIN:
     4003801851709
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Safety Cutter Profi mit 3-Stufen-Vorschub - bietet Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug. Die Klinge ist federbelastet und zieht sich automatisch zurück, sobald sie keinen Kontakt mehr mit dem Schneidegut hat (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Über ein Einstellrad ist die Schnitttiefe in 3 Stufen wählbar - 9 mm, 15 mm und 25 mm - um z. B. Beschädigungen des Kartoninhalts zu vermeiden. Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Griffrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Mit Aufhängeloch. Einfacher Klingenwechsel mit Sicherungsriegel. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 15,6 x 2,0 x 4,1 cm, Farbe: silber/schwarz. Lieferung mit 5 hochwertigen Trapez-Ersatzklingen aus SK5-Carbonstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
15.6
Produkt-Typbezeichnung:
Profi
Anzahl der Glieder:
1
Arbeitslänge:
25
Artikelbezeichnung:
Safety-Cutter
Masse (Gewicht):
0.164
Werkstoff:
Kunstsoff Metall | Metall, Kunststoff
Lieferbedingungen:
1 Stück mit 5 Trapez-Ersatzklingen
Kennzeichnung:
Tüv/GS
Form:
ergonomisch geformt
Breite der Klinge:
19
Herstellerproduktbezeichnung:
Safety-Cutter Profi
Farbe:
silberm schwarz, rot
Beschreibung der Besonderheiten:
automatischer Klingenrückzug, 3 Schnitttiefen wählbar (9mm, 15 mm und 25mm), ergonomischer Metallgriff mit gummierte Griffzone, für Rechts- und Linkshänder, TÜV/GS zertifiziert, inkl. 5 Ersatzklingen
Basisfarbe:
silberfarbig
Herstellerproduktbeschreibung:
Cutter
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
ergonomische Gestaltung:
AAU772, AAU773
Material des Griffes:
Metall mit gummierter Griffzone
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.