Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Softgrip 9mm bl incl. 2 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Softgrip 9mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 9mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 9mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 9mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 9mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78909
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78909
EAN/GTIN:
     4003801728735
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Softgrip-Cutter 9 mm, in Profi-Qualität. Durch das edle Design und die gummierte Griffzone wird das Schneiden zum Vergnügen. Die gummierten Griffschalen mit Rutschbremse erlauben eine optimale Handhabung. Eine exakte Klingenführung wird durch den Metallkern gewährleistet, die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position. Zwei Ersatzklingen befinden sich im Klingenmagazin des Griffteils ... jederzeit griffbereit ! Länge 13,5 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
137
Arbeitslänge:
65
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Masse (Gewicht):
0.032
Anzahl der Glieder:
13
Werkstoff:
Kunststoff Rutschfester Gummigriff | Kunststoff
Herstellerproduktbeschreibung:
Cutter
Basisfarbe:
blau
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
Breite der Klinge:
9
Herstellerproduktbezeichnung:
Soft-Cut Profi Cutter Premium
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
blau, schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Multi-Stop-Rasterautomatik, Klingenführung aus Metall, integriertes Ersatzklingenmagazin, ergonimisches Gehäuse aus ABS-Kunststoff, gummierter Griffzone, inkl. 2 Ersatzklingen im Magazin
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.