| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-789145 Herst.-Nr.: 789145 EAN/GTIN: 4003801869575 |
| |
|
| | |
| WEDO® Rollmesser Comfortline 45 mm. Das Rollmesser Comfortline mit integriertem Klingenschutz (Schiebemechanismus) schneidet dank der extrem scharfen Klinge mühelos und präzise Stoff – auch dickes Gewebe – Leder, Papier und Vinyl. Durch die komfortable Soft-Griffzone liegt es rutschsicher in der Hand. Die Klingenführung ist umschaltbar für Rechts- und Linkshänder. Um die hohe Klingenschärfe zu bewahren, empfiehlt es sich, Papier und Stoff nicht mit der gleichen Klinge zu schneiden. Maße: ca. 17,6 x 5 x 2,2 cm, Klingendurchmesser: 45 mm, Farbe: apfelgrün/weiß. Lieferung mit eingesetzter Glattschnitt-Klinge auf SB-Karte. Kartengröße: ca. 23,1 x 8,7 x 2,9 cm. Ersatzklingen für Glatt- (78 4501) und Zackenschnitt (78 4502) sind einzeln auf SB-Karte erhältlich. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall / Kunstoff, Rutschfester Gummigrif | Form: | gerade | Masse (Gewicht): | 0.054 | Anzahl der Glieder: | 1 | Produkt-Typbezeichnung: | Comfortline 45 mm | Länge: | 176 | Artikelbezeichnung: | Rollmesser | Arbeitslänge: | 6 | Herstellerproduktbeschreibung: | Rollmesser | Herstellerproduktbezeichnung: | Comfortline 45 mm |
|
| | |
| | | |
| |