| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-87988 Herst.-Nr.: 87988 EAN/GTIN: 9008056879886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trodat Stempelfarbe, rot, zum Nachtränken von Handstempelkissen. Ungiftig, d.h. ungefährlich in der Anwendung. Ökologisch und toxikologisch unbedenklich, d.h. es sind keine Schwermetalle enthalten. Die Farbe trocknet im Stempelkissen nicht ein. Breiter klimatechnischer Anwendungsbereich, sowohl in trockenem als auch in feuchtem Klima. Hohe Lichtbeständigkeit, d.h. geringes Verblassen unter Sonnenlichteinstrahlung. Flascheninhalt: 28 ml. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 28 | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempelfarbe rot | Schreibfarbe des Stempels: | rot | schnelltrocknend: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Wasserbasierende Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen, hohe Lichtbeständigkeit, trocknet im Stempelkissen nicht ein | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | dokumentenecht: | Ja | maschinenlesbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Stempelfarbe rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe rot ohne öl 28ml, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |