Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 26mm f.sort 500 St. metall lackiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern 26mm f.sort 500 St. metall lackiert
Büroklammern 26mm f.sort 500 St. metall lackiert
Büroklammern 26mm f.sort 500 St. metall lackiert
Büroklammern 26mm f.sort 500 St. metall lackiert
Artikel-Nr.:
     C1137-90050099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     90050099
EAN/GTIN:
     4003801807331
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammern, 26mm, aus Metall, bunt lackiert. Verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 500 Stück. Maße 5,9 x 5,9 x 8,6 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtdose
Farbe:
lackiert in verschiedenen Farben
Ausführung der Form:
spitze Form
Werkstoff:
Metall | metall
Länge:
26
Artikelbezeichnung:
Büroklammer farbig sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Büroklammer farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.