Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 27mm ws 1000 St. metall ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer 27mm ws 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm ws 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm ws 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm ws 1000 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-901244600
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244600
EAN/GTIN:
     4003801009018
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 27 mm weiß. Aus Metall, mit weißem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
runde Form
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffummantelung
Länge:
27
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtrunddose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.