Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 27mm rt 1000 St. metall ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammer 27mm rt 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm rt 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm rt 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm rt 1000 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-901244602
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244602
EAN/GTIN:
     4003801009032
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 27 mm rot. Aus Metall, mit rotem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffummantelung
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
27
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtrunddose
Herstellerproduktbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.