Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Spacetec O-Gravity sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity sw
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity sw
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity sw
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity sw
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity sw
Artikel-Nr.:
     C1137-90128091
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     90128091
EAN/GTIN:
     4009746000912
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat O-Gravity
Farbe des Clips:
chrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffgehäuse, glanzverchromte Metall-Beschlagteile, hochwertige lackierte Oberfläche. Gas-Druck-Mine schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei Hitze/eisiger Kälte/Schwerelosigkeit
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Aufdruck
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat O-Gravity
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerprodukttyp:
SPACETEC by Diplomat O-Gravity
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.