Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Spacetec Pocket sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Spacetec Pocket sw
Kugelschreiber Spacetec Pocket sw
Kugelschreiber Spacetec Pocket sw
Kugelschreiber Spacetec Pocket sw
Kugelschreiber Spacetec Pocket sw
Artikel-Nr.:
     C1137-90136201
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     90136201
EAN/GTIN:
     4009746001308
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Spacetec Pocket schwarz
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Schaftes:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Pocketformat: ca. 10 cm, Schreibformat ca. 14 cm, aufsteckbare Kappe, Gas-Druck-Mine schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze, eisiger Kälte und in der Schwerelosigkeit
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Metall
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Nein
Produkttypbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Herstellerprodukttyp:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.