Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 26mm ms140 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammer 26mm ms140 St.
Büroklammer 26mm ms140 St.
Büroklammer 26mm ms140 St.
Büroklammer 26mm ms140 St.
Büroklammer 26mm ms140 St.
Büroklammer 26mm ms140 St.
Artikel-Nr.:
     C1137-910153
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     910153
EAN/GTIN:
     4003801009810
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 26 mm Aus Metall, messingfarbig. 140 Stück in praktischer Kunststoffdose verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
messing | Messing
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Produkt-Typbezeichnung:
Messing
Ausführung der Form:
spitze Form
Werkstoff:
messing | Messing
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtdose
Produkttypbezeichnung:
Messing
Herstellerproduktbezeichnung:
Büroklammer
Herstellerprodukttyp:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,01136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.