Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Edelstahl 10 Zoll N 25,5cm sw Kunststoffg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere Edelstahl 10 Zoll N 25,5cm sw Kunststoffg.
Schere Edelstahl 10 Zoll N 25,5cm sw Kunststoffg.
Schere Edelstahl 10 Zoll N 25,5cm sw Kunststoffg.
Schere Edelstahl 10 Zoll N 25,5cm sw Kunststoffg.
Schere Edelstahl 10 Zoll N 25,5cm sw Kunststoffg.
Artikel-Nr.:
     C1137-97710 N
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     97710 N
EAN/GTIN:
     4003801018768
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
WEDO Edelstahlschere, aus rostfreiem und gehärtetem Edelstahl. Mit messerscharfer Schneide und leichtem Gang. Handgerecht geformter schwarzer Griff aus ABS-Kunststoff, auf SB-Karte. Länge: 25,5 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Papierschere
Länge:
255
Werkstoff:
Edelstahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Papierschere
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.