| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-9867 Herst.-Nr.: 9867 EAN/GTIN: 4003801856858 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Schere TITAN Cut-it. Die Cut-it Edelstahlscheren mit Titanbeschichtung gewährleisten präzise Schnitte mit langanhaltender Schärfe, hohe Korrosionsbeständigkeit, extreme mechanische Belastbarkeit und sehr gute Antihaft-Eigenschaften. Die ergonomisch geformten Griffe mit Softtouch-Einlagen sorgen für sicheren Halt und machen das Schneiden noch komfortabler. Scherenlänge 17,5 cm. Farbe: grau/weiß. Lieferung auf SB-Probierkarte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 175 | Werkstoff: | Edelstahl mit Titanbeschichtung | Masse (Gewicht): | 0.050 | Produkttypbezeichnung: | Cut-it | Artikelbezeichnung: | Edelstahlschere mit Titanbeschichtung | Herstellerprodukttyp: | Cut-it | Herstellerproduktbezeichnung: | Edelstahlschere mit Titanbeschichtung | Produkt-Typbezeichnung: | Cut-it |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, wedo allzweckschere, allzweckschere, allzweckschere 175 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |