Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Penxacta 0,5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Penxacta 0,5 sw
Fineliner Penxacta 0,5 sw
Fineliner Penxacta 0,5 sw
Fineliner Penxacta 0,5 sw
Artikel-Nr.:
     C1137-H2512395
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     H2512395
EAN/GTIN:
     4009746003548
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Penxacta 0,5 schwarz
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pencacta
Artikelbezeichnung:
Feinschreiber
Farbe der Kappe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
metallgefasst
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Fineliner
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste, farbintensive Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pencacta
Herstellerprodukttyp:
Pencacta
Herstellerproduktbezeichnung:
Feinschreiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.