| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1138-116119 Herst.-Nr.: 116119 EAN/GTIN: 4005546736518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kennzeichnungstasche aus transparenter Hartfolie. Mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern. • Kennzeichnungstasche aus transparenter PET Hartfolie mit Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 210 x 74 mm (B x H), VDA-konform • Falzbreite: 24 mm - Überhang: 25 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | 1161 | Außenmaße (B x H x L/T): | 213 mm x 77 mm x 25 mm | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Serie: | HARD COVER | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polyethylenterephthalat (PET) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 74 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche mit falz a5, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungstaschen mit falz, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |