Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C842952 Herst.-Nr.: 118119 EAN/GTIN: 4005546736556 |
| |
|
| | |
| Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar • Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Scannertauglich • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: 150 x 67 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1181 | Außenmaße (B x H x L/T): | 153 mm x 72 mm x 3 mm | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Serie: | HARD COVER | Innenmaße (B x H): | 150 mm x 67 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,01* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 11,19* | € 15,87* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,68* | € 15,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,13* | € 17,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,95* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 1,101* pro Box) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|