Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-124029200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145302
EAN/GTIN:
     4005546140537
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 240 Einsteckschilder im Format 40 x 75 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8001, 8008, 8110, 8116, 8120, 8121, 8123, 8124, 8128, 8157, 8211, 8212, 8608, 8694, 8180, 8504
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1453
Außenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
240 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, namensetiketten, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 15,93*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,75*
€ 15,96*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 16,25*
8 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,09*
€ 16,35*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,38*
€ 16,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
1 Packung enthält 240 Schilder (ab € 0,04909* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
824319
€ 3,2728*
Zubehör
Durable
825919
€ 3,479*
Zubehör
Durable
821119
€ 20,86*
Zubehör
Durable
821219
€ 31,45*
Zubehör
Durable
812858
€ 2,4144*
Zubehör
Durable
812419
€ 2,4872*
Zubehör
Durable
812319
€ 81,04*
Zubehör
Durable
812019
€ 1,8088*
Zubehör
Durable
812119
€ 2,2544*
Zubehör
Durable
815719
€ 0,7782*
Zubehör
Durable
869419
€ 5,95*
Zubehör
Durable
811019
€ 1,1892*
Zubehör
Durable
811619
€ 3,026*
Zubehör
Durable
800119
€ 0,8374*
Zubehör
Durable
860819
€ 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.