Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefablageschale A3 OPTIMO Blauer Engel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Briefablageschale A3 OPTIMO Blauer Engel
DURABLE Briefablageschale A3 OPTIMO Blauer Engel
DURABLE Briefablageschale A3 OPTIMO Blauer Engel
DURABLE Briefablageschale A3 OPTIMO Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1138-1700786058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700786058
EAN/GTIN:
     4005546108308
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale für A3 Querformat. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Stapelbar und mit Höhendistanzstiften nachrüstbar (Art. 1700132001) • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt • Robuste und hochwertige Kunststoffqualität • Besondere Langlebigkeit • Für Querformat DIN A3 oder zwei Längsformate DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700786
Außenmaße (B x H x L/T):
456 mm x 128 mm x 337 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
A3
Ausrichtung:
quer
Serie:
OPTIMO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
439 mm x 90 mm x 333 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb polystyrol durable, ablagekorb din a3, ablagekorb, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar, briefablageschlage a3, ablageschale a3, briefkorb a3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700132001
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.