Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz
DURABLE KATALOGSAMMLER TREND, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701395060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701395060
EAN/GTIN:
     7318081395063
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Katalogsammler mit drei Fächern für Zeitschriften und Broschüren. • Katalogsammler für Zeitschriften und Broschüren • Drei Fächerunterteilungen von 65 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701395
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 165 mm x 210 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
3
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
776106
ab € 8,29*
Ähnlich
Durable
776110
ab € 8,34*
Ähnlich
Durable
776101
ab € 8,33*
Ähnlich
Durable
1709018058
ab € 16,17*
Ähnlich
Durable
1701395050
ab € 9,10*
Ähnlich
Durable
1701395992
ab € 20,45*
Ähnlich
Durable
1701395540
ab € 8,24*
Ähnlich
Durable
1701395400
ab € 8,03*
Ähnlich
Durable
1701395010
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.