Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, blau
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, blau
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, blau
DURABLE BRIEFABLAGESSCHALE BASIC, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1701672040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672040
EAN/GTIN:
     7318081672041
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4. • Stapelbare Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Passende Höhendistanzelemente separat erhältlich • Optimierte Grundmaße und reduziertes Volumen • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701672
Außenmaße (B x H x L/T):
253 mm x 63 mm x 337 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
245 mm x 58 mm x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.