Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701672060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672060
EAN/GTIN:
     7318081672065
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4. • Stapelbare Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Passende Höhendistanzelemente separat erhältlich • Optimierte Grundmaße und reduziertes Volumen • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701672
Außenmaße (B x H x L/T):
253 mm x 63 mm x 337 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
245 mm x 58 mm x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik schwarz, ablagekorb, ablagekorb schwarz, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.