Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, gelb
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, gelb
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172304
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172304
EAN/GTIN:
     4005546997056
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern. • Kennzeichnungstasche A4 Querformat mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Auch zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons • Farbige Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H) • Falzbreite: 24 mm / Überhang: 55 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1723
Außenmaße (B x H):
317 mm x 321 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, durable kennzeichnungstasche mit falz a4, hänge tasche, hänge-tasche a4, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 75,33*
€ 97,15*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 78,64*
€ 103,15*
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 103,15*
3 Tage
177
pro Packung
€ 6,95*
ab € 76,84*
€ 103,16*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 82,22*
€ 104,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,15*
€ 115,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,82*
€ 114,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,75*
€ 105,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,98*
€ 97,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,96*
€ 97,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,33*
€ 89,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Boxen (ab € 1,5066* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.