Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, dunkelblau
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, dunkelblau
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A4 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897959002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172307
EAN/GTIN:
     4005546981710
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern. • Kennzeichnungstasche A4 Querformat mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Auch zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons • Farbige Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H) • Falzbreite: 24 mm / Überhang: 55 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1723
Außenmaße (B x H):
317 mm x 321 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche mit falz a4, hänge tasche, hänge-tasche a4, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 71,79*
€ 92,92*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 75,21*
€ 96,93*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 77,21*
€ 101,16*
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 101,16*
4 Tage
570
pro Paket
€ 6,95*
ab € 76,15*
€ 102,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,79*
€ 85,43
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,4358* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.