Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, gelb
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, gelb
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-126670810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174104
EAN/GTIN:
     4005546996967
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 100 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1741
Außenmaße (B x H):
113 mm x 53 mm
Farbe:
Gelb
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
100 mm x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 51,36*
€ 67,34*
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 51,50*
€ 67,36*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 51,86*
€ 69,55*
20 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 52,97*
€ 69,55*
4 Tage
24
pro Paket
€ 6,95*
ab € 50,57*
€ 69,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 1,0272* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.