Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 hoch, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA174404
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174404
EAN/GTIN:
     4005546996998
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A4 mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1744
Außenmaße (B x H):
233 mm x 313 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Landkarte, Landkarten-Tafel, Landkartentafel, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, magnettaschen a4, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 105,44*
€ 131,21*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 105,53*
€ 131,22*
4 Tage
56
pro Paket
€ 6,95*
ab € 106,37*
€ 139,45*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 139,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 112,22*
€ 139,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,21*
€ 156,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,86*
€ 152,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,73*
€ 142,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,16*
€ 129,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,44*
€ 125,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,1088* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.