Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Drahtbügeltasche A4 hoch, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Drahtbügeltasche A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A4 hoch, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126671453
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175307
EAN/GTIN:
     4005546109121
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung • Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H) • Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 376 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1753
Außenmaße (B x H):
223 mm x 368 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbügeltasche, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, durable magnetrahmen a4, auftragstasche kfz-werkstatt, magnet-rahmen a4, drahtbügeltaschen, sichttasche mit drahtbügel, sichthülle mit drahtbügel, etikettenhalter mit drahtbügel, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 125,81*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 105,01*
€ 125,82*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 104,99*
€ 125,85*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 127,64*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 107,05*
€ 129,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,81*
€ 149,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,31*
€ 146,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,14*
€ 138,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,71*
€ 124,60
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,0942* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.