Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1800496010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496010
EAN/GTIN:
     7318080496013
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800496
Außenmaße (B x H x L/T):
590 mm x 600 mm x 282 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
60 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 21,54* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800500040
ab € 15,46*
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,24*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,58*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,70*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,45*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,23*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,78*
Zubehör
Durable
1800504050
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
1800504221
ab € 6,62*
Zubehör
Durable
1800500050
ab € 15,02*
Zubehör
Durable
1800502040
ab € 14,45*
Zubehör
Durable
1800501020
ab € 14,39*
Zubehör
Durable
1800500030
ab € 15,02*
Zubehör
Durable
1800500020
ab € 15,45*
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.