Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
Artikel-Nr.:
     1375-126166903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213419
EAN/GTIN:
     4005546216683
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Schülerausweise, Bonushefte etc. • Schutzhülle für Ausweise und Dokumente im Format DIN A7, z.B. Personalausweise, Schülerausweise, Organspendeausweise, Führerscheine (rosa) und Bonushefte • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: DIN A7 74 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2134
Außenmaße (B x H):
83 mm x 114,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A7
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
74 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Laptop Schutzhülle, Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookschutzhülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a7, selbstklebende taschen, ausweishalter durable, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, hülle für personalausweis, personalausweis hülleschülerausweis hülle, hülle schülerausweis, hülle a7
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,40*
2 Tage
1907
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,41*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,19*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.