Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Reisepasshülle RFID SECURE, für deutsche Reisepässe ab 2017, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Reisepasshülle RFID SECURE, für deutsche Reisepässe ab 2017, schwarz
DURABLE Reisepasshülle RFID SECURE, für deutsche Reisepässe ab 2017, schwarz
DURABLE Reisepasshülle RFID SECURE, für deutsche Reisepässe ab 2017, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-214401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214401
EAN/GTIN:
     4005546990644
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
RFID Schutzhülle für Reisepässe gegen unbefugtes Auslesen von Daten. • RFID Reisepasshülle zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten • Für deutsche Reisepässe ausgestellt ab 2017 • TÜV-geprüfter Schutz auf 13,56 MHz. • Innenmaße: 189 x 129 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2144
Außenmaße (B x H):
194 mm x 133 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
129 x 189 mm
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
RFID SECURE
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
WPVC, Polyethylen (PE)
Innenmaße (B x H):
129 mm x 189 mm
Weitere Suchbegriffe: RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, ausweishülle, reisepasshülle rfid, reisepass rfid, rfid schutzhülle reisepass, rfid passport, passhülle rfid, reisepass schutzhülle rfid, rfid hülle reisepass
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
214319
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.