Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA132617
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220003
EAN/GTIN:
     4005546210308
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2200
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemm-mappe rot, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,44*
25
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,47*
1 Tag
416
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,68*
2 Tage
306
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,99*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3252*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.