Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Klemmhefter
>
Artikel
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, farbig sortiert
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-220900
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
220900
EAN/GTIN:
4005546225340
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 60 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2209
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 8 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
60 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Klemm-Mappen
Weitere Suchbegriffe:
Klemmmappe
,
durable klemm-mappe din a4
,
clip-hefter durable
,
clip hefter
,
präsentations-klemmmappe
,
präsentationsmappe
,
klemmhefter
,
klemm-mappe
,
klemmmappe
,
klemmappe
,
klemm-hefter
,
mappe
,
clipmappe
,
cliphefter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,11*
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 EASY FILE, DIN A4, dunkelblau
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 PLUS, DIN A4, weiss
Durable
221302
ab € 1,32*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, dunkelblau
Durable
222707
ab € 4,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, farbig sortiert
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, schwarz
Durable
222701
ab € 5,48*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30 SB-VERPACKUNG, DIN A4, weiss
Durable
222702
ab € 4,95*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, anthrazit/grau
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, aubergine/dunkelrot
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, blau
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, dunkelblau
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, farbig sortiert
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, gelb
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, grau
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, grün
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 30, DIN A4, nachtblau
Durable
220028
ab € 0,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen