Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® A3, 60 Blatt, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® A3, 60 Blatt, blau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® A3, 60 Blatt, blau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® A3, 60 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-221806
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     221806
EAN/GTIN:
     4005546200132
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe für 60 Blatt A3. Mit zwei Metallklemmen und transparentem Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit zwei Klemmen aus Spezialstahl zur besseren Fixierung und sicheren Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-60 Blatt DIN A3
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2218
Außenmaße (B x H x L/T):
312 mm x 341 mm x 8 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A3
Füllmenge:
60 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable cliphefter a3, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 750 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Pakete
€ 70,64*
€ 84,0616
pro Paket
ab 0,2 Pakete
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Paket
ab 0,4 Pakete
€ 64,05*
€ 76,2195
pro Paket
ab 0,5 Pakete
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Paket
1 Paket
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Paket
ab 750 Pakete
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,95*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.