Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Buchbindegerät
>
Buchbindemappen
>
Artikel
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-225006
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
225006
EAN/GTIN:
4005546200316
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Schnellbindesystem für dauerhaftes Heften von 1-30 Blatt A4. Mit ausklappbarer Abheftlasche. • Schnellbindesystem für dauerhaftes Heften von Unterlagen • Ideal für Angebote, Bilanzen, Referate, Hausarbeiten und Dokumentationen • Transparenter Vorder- und farbiger Rückendeckel • Ablegen in Ordnern und Ringbüchern durch ausklappbare Abheftlasche (Lochung: 70/80 mm) • Fassungsvermögen: 1–30 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2250
Außenmaße (B x H):
220 mm x 310 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURABIND®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Spezialhefter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Binde-Mappen
,
Bindemappen
,
Buch-Bindemappen
,
Buchbinde-Mappen
,
Buchbindemappen
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
durable angebotshefter blau
,
angebotshefter durable
,
angebotshefter
,
kunststoff-hefter
,
kunststoff-schnellhefter
,
plastikhefter
,
plastik-sichthefter
,
sichthefter
,
kunststoff-sichthefter
,
bindesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9508*
€ 2,32145
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8708*
€ 2,22625
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, grau
Durable
225010
ab € 1,29*
Ähnlich
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, schwarz
Durable
225001
ab € 1,30*
Ähnlich
DURABLE Hefter DURABIND®, DIN A4, weiss
Durable
225002
ab € 1,30*
Ähnlich
DURABLE Schnellbindesystem DURAGRIP®, für ca. 15 Blatt, schwarz
Durable
294201
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen